DUCATI ENERGIA - DUC416531150 2,5KVAR400V50HZ COND.MONOF. MONO - 416531150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 49.8 µF
Nennspannung - 400...400 V
Durchmesser - 50 mm
Länge - 115 mm
Mit Steckklemme - ja
Packung
28 ST
EAN
7449075241117
Artikelnummer
DUC416531150
Herstellernummer
416531150
Hersteller
DUC
Kapazität:
49.8 µF
Nennspannung:
400...400 V
Durchmesser:
50 mm
Länge:
115 mm
Mit Steckklemme:
ja
I condensatori della nuova serie MONO - LONG LIFE vengono realizzati utilizzando elementi avvolti con il nuovo film PPMh e introdotto in custodie e coperchio metallico. Le parti vengono assemblate mediante aggraffatura, al fine di garantire la perfetta ermeticità del sistema ed il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione. L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


