DUCATI ENERGIA - DUC416465100 10KVAR550V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416465100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 34 µF
Nennspannung - 550...550 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 255 mm
Packung
6 ST
EAN
7449070450309
Artikelnummer
DUC416465100
Herstellernummer
416465100
Hersteller
DUC
Kapazität:
34 µF
Nennspannung:
550...550 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


