DUCATI ENERGIA - DUC416463363 30KVAR440V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416463363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 164 µF
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 116 mm
Länge - 290 mm
Packung
4 ST
EAN
7449074583935
Artikelnummer
DUC416463363
Herstellernummer
416463363
Hersteller
DUC
Kapazität:
164 µF
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
116 mm
Länge:
290 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


