Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416463310 25KVAR450V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416463310

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416463310 25KVAR450V50HZ  COND.TRIF. MODXD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 131 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 116 mm

  • Länge - 255 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

7449073565031

Artikelnummer

DUC416463310

Herstellernummer

416463310

Hersteller

DUC

Kapazität:

131 µF

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

116 mm

Länge:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.