DUCATI ENERGIA - DUC416463100 10KVAR450V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416463100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 52 µF
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 255 mm
Packung
6 ST
EAN
7449074302673
Artikelnummer
DUC416463100
Herstellernummer
416463100
Hersteller
DUC
Kapazität:
52 µF
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


