DUCATI ENERGIA - DUC416462200 15KVAR415V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416462200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 92 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 90 mm
Länge - 255 mm
Packung
6 ST
EAN
7449075381240
Artikelnummer
DUC416462200
Herstellernummer
416462200
Hersteller
DUC
Kapazität:
92 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
90 mm
Länge:
255 mm
Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa


