Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416462150 12,5KVAR415V50HZCOND.TRIF. MODXD - 416462150

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416462150 12,5KVAR415V50HZCOND.TRIF. MODXD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 77 µF

  • Nennspannung - 415...415 V

  • Durchmesser - 85 mm

  • Länge - 255 mm

  • Mit Steckklemme - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

7449073900436

Artikelnummer

DUC416462150

Herstellernummer

416462150

Hersteller

DUC

Kapazität:

77 µF

Nennspannung:

415...415 V

Durchmesser:

85 mm

Länge:

255 mm

Mit Steckklemme:

ja

I condensatori delle serie MODULO sono impiegati per il rifasamento statico e automatico di una grande varietà di applicazioni industriali. La configurazione interna è la stessa per tutta la gamma della serie, con tre elementi capacitivi collegati internamente a triangolo.Il sistema di protezione a sovrapressione è stato appositamente dimensionato per mantenere sempre la massima sicurezza in termini di protezione verso massa e rischio d’accensione d’arco anche in condizioni di alta densità di energia.

Ein DUCATI ENERGIA Produkt

Entdecken Sie die DUCATI ENERGIA-Serie