DUCATI ENERGIA - DUC416462050 5,0KVAR415V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416462050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 31 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 165 mm
Packung
6 ST
EAN
7449074135752
Artikelnummer
DUC416462050
Herstellernummer
416462050
Hersteller
DUC
Kapazität:
31 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
165 mm
Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa


