DUCATI ENERGIA - DUC416462020 1,5KVAR415V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416462020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 9.2 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 65 mm
Länge - 165 mm
Packung
14 ST
EAN
7449074135738
Artikelnummer
DUC416462020
Herstellernummer
416462020
Hersteller
DUC
Kapazität:
9.2 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
65 mm
Länge:
165 mm
Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa


