DUCATI ENERGIA - DUC416461150 12,5KVAR400V50HZCOND.TRIF. MODXD - 416461150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 83 µF
Nennspannung - 400...400 V
Durchmesser - 85 mm
Länge - 255 mm
Packung
6 ST
EAN
7449074425525
Artikelnummer
DUC416461150
Herstellernummer
416461150
Hersteller
DUC
Kapazität:
83 µF
Nennspannung:
400...400 V
Durchmesser:
85 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


