Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416307764 3,33KVAR550V50HZ COND.MONOF. FLOPPY - 416307764

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416307764 3,33KVAR550V50HZ COND.MONOF. FLOPPY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 35.1 µF

  • Nennspannung - 550...550 V

  • Durchmesser - 60 mm

  • Länge - 137 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8013768493320

Artikelnummer

DUC416307764

Herstellernummer

416307764

Hersteller

DUC

Kapazität:

35.1 µF

Nennspannung:

550...550 V

Durchmesser:

60 mm

Länge:

137 mm

I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.