DUCATI ENERGIA - DUC416303964 1,67KVAR400V50HZ COND.MONOF. FLOPPY - 416303964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 33.2 µF
Nennspannung - 400...400 V
Durchmesser - 50 mm
Länge - 122 mm
Packung
25 ST
EAN
8001021945006
Artikelnummer
DUC416303964
Herstellernummer
416303964
Hersteller
DUC
Kapazität:
33.2 µF
Nennspannung:
400...400 V
Durchmesser:
50 mm
Länge:
122 mm
I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.
Ein DUCATI ENERGIA Produkt
Entdecken Sie die DUCATI ENERGIA-Serie


