DUCATI ENERGIA - DUC415048130 100KVAR450V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120 - 415048130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450...450 V
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Serie F120
EAN
8001024128529
Artikelnummer
DUC415048130
Herstellernummer
415048130
Hersteller
DUC
Bemessungsspannung:
450...450 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
- Tensione nominale della rete di alimentazione: 400V 50Hz (altri valori a richiesta)- Alimentazione: trifase + PE - Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Classe di temperatura: -15 +40 °C- 0 +55 °C su richiesta (IP30)- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Ingresso cavi dall’alto direttamente sui morsetti del sezionatore generale - Norme: CEI EN 61921


