Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC415047020 15KVAR415V50HZ COND.TRIFASEMODULAREF50 - 415047020

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC415047020 15KVAR415V50HZ COND.TRIFASEMODULAREF50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 92 µF

  • Nennspannung - 415...415 V

  • Länge - 79 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie F50

EAN

8001022666122

Artikelnummer

DUC415047020

Herstellernummer

415047020

Hersteller

DUC

Kapazität:

92 µF

Nennspannung:

415...415 V

Länge:

79 mm

Le unità DUCATI F50, grazie alla loro modularità, si rendono particolarmente adatti per il rifasamento fisso dei trasformatori e per il rifasamento locale dei motori. Trovano altresì impiego nella realizzazione di sistemi automatici di rifasamento.Il condensatore trifase DUCATI F50 è realizzato con 3 condensatori monofase collegati a triangolo, I condensatori utilizzati appartengono alla famiglia LONG LIFE per le tensioni di 415-450-525V, mentre per le versioni con tensione nominale di 230V è utilizzata la famiglia STANDARD LIFE. L’involucro esterno in materiale isolante, (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità) elimina l’esigenza di prevedere il collegamento di terra di protezione. La facilità di montaggio attraverso particolari “piedini” lo rendono un condensatore universale.Al fine di non surriscaldare le barrette di parallello, non superare la corrente di 75 A per l’unità ottenuta assiemando più moduli.