DUCATI ENERGIA - DUC415040615N 240KVAR450V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT400M - 415040615N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001021783042
Artikelnummer
DUC415040615N
Herstellernummer
415040615N
Hersteller
DUC
Sistema di rifasamento automatico adatto per impianti con distorsione armonica in corrente, senza condensatori inseriti, inferiore al 20%. Regolatore digitale a microprocessore serie rEVOLUTION R5 con connessione NFC per scambio configurazioni e informazioni di stato tramite App ''Ducati Smart Energy'', autoriconoscimento del verso e della posizione del TA con seguente riduzione e semplificazione delle azioni dell'operatore. Porta di comunicazione RS485 e trasmissione radio a 868Hz per condivisione dati in Cloud Ducnet Condensatori serie MONO Long Life 4In in polipropilene metallizzato ad alto gradiente. Carpenteria di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche colore RAL 7035. Sezionatore omnipolare con blocco porta e corrente nominale dimensionata 1,45In secondo la norma CEI EN. Contattori adatti per carichi capacitivi dotati di dispositivi di limitazione della corrente di inserzione con alimentazione a 230V. Potenza nominale 240kvar a 450V, ovvero 189kvar a 400V.


