Startseite

DRAKA - DRA60013162 Datenkabel Kat.5e F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60013162 Datenkabel Kat.5e F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

8717511117722

Artikelnummer

DRA60013162

Herstellernummer

60013162

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

5.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...0 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...0 °C

NVP-Wert:

67 %