pagina iniziale

DRAKA - DRA60013162 Datenkabel Kat.5e F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC

copiacopia
DRAKA - DRA60013162 Datenkabel Kat.5e F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

8717511117722

Codice prodotto

DRA60013162

Cod. produttore

60013162

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Grigio

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno approssimativo:

5.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...0 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...0 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

67 %