Startseite

DRAKA - DRA60011569 Datenkabel Kat.6 U/FTPp flexibel fA1/4r

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60011569 Datenkabel Kat.6 U/FTPp flexibel fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - orange

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8717511110488

Artikelnummer

DRA60011569

Herstellernummer

60011569

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

orange

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.42 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Verseilung:

Lagen

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

27

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Gewicht:

26 kg/km

Trennungsklasse nach EN 50174-2:

B

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

45 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

79 %