DRAKA - DRA60011569 Datenkabel Kat.6 U/FTPp flexibel fA1/4r

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Arancione
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
8717511110488
Codice prodotto
DRA60011569
Cod. produttore
60011569
Produttore
DRA
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Arancione
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.42 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Cordatura (Formazione):
A strati concentrici
Impermeabile longitudinalmente:
no
Dimensioni AWG:
27
Numero di twistature (coppie):
4
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Stagnato
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Peso:
26 kg/km
Classe di segregazione secondo EN 50174-2:
B
Diametro esterno approssimativo:
5.7 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
45 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
79 %