Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZTPE50 TRAVERSE PORTE DA 500 (10PZ.) - RZTPE50

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZTPE50 TRAVERSE PORTE DA 500 (10PZ.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603100657

Artikelnummer

RMBRZTPE50

Herstellernummer

RZTPE50

Hersteller

DKC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Traversino per porta, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincata sendzimir. Viene ancorato direttamente sul tubolare di rinforzo già presente sulle porte (solo per porte cieche). Utilizzato come strumento di fissaggio per canaline o altri accessori. Confezione da 10 pezzi completa di viteria per il montaggio.