Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLSAVR ADATT. ANGOLARE 90? DIAM 70 - 60X40 ROTA

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLSAVR ADATT. ANGOLARE 90? DIAM 70 - 60X40 ROTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 115 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Max. Belastung - 17 kg

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603258754

Artikelnummer

RMBR5SLSAVR

Herstellernummer

R5SLSAVR

Hersteller

DKC

Länge:

115 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Max. Belastung:

17 kg

Farbe:

grau

Per collegare l'elemento orizzontale con quello verticale del sistema braccio. Utilizzare in abbinamento al tubo rettangolare 60x40 mm (parte orizzontale) e al tubo circolare diam. 70 mm (parte verticale).