DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLSAVR ADATT. ANGOLARE 90? DIAM 70 - 60X40 ROTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 115 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Verniciato
Carico massimo - 17 kg
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603258754
Codice prodotto
RMBR5SLSAVR
Cod. produttore
R5SLSAVR
Produttore
DKC
Lunghezza:
115 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Verniciato
Carico massimo:
17 kg
Colore:
Grigio
Per collegare l'elemento orizzontale con quello verticale del sistema braccio. Utilizzare in abbinamento al tubo rettangolare 60x40 mm (parte orizzontale) e al tubo circolare diam. 70 mm (parte verticale).