Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLGPT48 GIUNTO DA TERRA PER TUBO DIAM. 48

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLGPT48 GIUNTO DA TERRA PER TUBO DIAM. 48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Max. Belastung - 17 kg

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603380226

Artikelnummer

RMBR5SLGPT48

Herstellernummer

R5SLGPT48

Hersteller

DKC

Länge:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Max. Belastung:

17 kg

Farbe:

grau

Giunto da terra diametro 48 mm per collegare il pavimento alla parte verticale del sistema braccio. Da utilizzare in abbinamento al tubo circolare diametro 48 mm. Realizzato in lega di alluminio, colore RAL 7035. Incluse viti di fissaggio e guarnizioni.