pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLGPT48 GIUNTO DA TERRA PER TUBO DIAM. 48

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLGPT48 GIUNTO DA TERRA PER TUBO DIAM. 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 120 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Verniciato

  • Carico massimo - 17 kg

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603380226

Codice prodotto

RMBR5SLGPT48

Cod. produttore

R5SLGPT48

Produttore

DKC

Lunghezza:

120 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Verniciato

Carico massimo:

17 kg

Colore:

Grigio

Giunto da terra diametro 48 mm per collegare il pavimento alla parte verticale del sistema braccio. Da utilizzare in abbinamento al tubo circolare diametro 48 mm. Realizzato in lega di alluminio, colore RAL 7035. Incluse viti di fissaggio e guarnizioni.