Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWXK636IX4 W5 COP. DERIV. PIANA X B.300 R6 SP 1 IX4 - WXK636IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWXK636IX4 W5 COP. DERIV. PIANA X B.300 R6 SP 1 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603405318

Artikelnummer

SCZWXK636IX4

Herstellernummer

WXK636IX4

Hersteller

DKC

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Coperchio derivazione piana a croce in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); -Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente