DKC-COMBITECH - SCZWXK636HDZ W5 COP. DERIV. PIANA X B.300 R6 SP 1 HDZ - WXK636HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603405912
Artikelnummer
SCZWXK636HDZ
Herstellernummer
WXK636HDZ
Hersteller
DKC
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Coperchio derivazione piana a croce in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente


