DKC-COMBITECH - SCZWX5646IX4 W5 DERIV. PIANA X 300X100 R6 SP 1.2 IX4 - WX5646IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Innenradius - 600 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Packung
1 ST
EAN
8033603404625
Artikelnummer
SCZWX5646IX4
Herstellernummer
WX5646IX4
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
600 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige


