Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWX5346HDZ W5 DERIV. PIANA X 100X100 R6 SP 1.2 HDZ - WX5346HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWX5346HDZ W5 DERIV. PIANA X 100X100 R6 SP 1.2 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 100 mm

  • Innenradius - 600 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603405660

Artikelnummer

SCZWX5346HDZ

Herstellernummer

WX5346HDZ

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

100 mm

Innenradius:

600 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione a X per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWX5346HDZ - W5 DERIV. PIANA X 100X100 R6 SP 1.2 HDZ