DKC-COMBITECH - SCZWVK830HDZ W5 COP. RIDUZIONE CX 500-100 SP 1 HDZ - WVK830HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603405042
Artikelnummer
SCZWVK830HDZ
Herstellernummer
WVK830HDZ
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


