DKC-COMBITECH - SCZWV5742HDZ W5 RIDUZIONE CX 400-200 H100 SP 1.2 HDZ - WV5742HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Packung
1 ST
EAN
8033603361522
Artikelnummer
SCZWV5742HDZ
Herstellernummer
WV5742HDZ
Hersteller
DKC
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


