Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWTK936HDZ W5 COP. DERIV. PIANA T B.600 R6 SP 1 HDZ - WTK936HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWTK936HDZ W5 COP. DERIV. PIANA T B.600 R6 SP 1 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603390973

Artikelnummer

SCZWTK936HDZ

Herstellernummer

WTK936HDZ

Hersteller

DKC

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWTK936HDZ - W5 COP. DERIV. PIANA T B.600 R6 SP 1 HDZ