DKC-COMBITECH - SCZWTK536HDZ W5 COP. DERIV. PIANA T B.200 R6 SP 1 HDZ - WTK536HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - zum Anschrauben
Packung
1 ST
EAN
8033603405639
Artikelnummer
SCZWTK536HDZ
Herstellernummer
WTK536HDZ
Hersteller
DKC
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


