Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWTK336HDZ W5 COP. DERIV. PIANA T B.100 R6 SP 1 HDZ - WTK336HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWTK336HDZ W5 COP. DERIV. PIANA T B.100 R6 SP 1 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603377752

Artikelnummer

SCZWTK336HDZ

Herstellernummer

WTK336HDZ

Hersteller

DKC

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio derivazione piana a T in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente