DKC-COMBITECH - SCZWT5556HDZ W5 DERIV. PIANA T 200X100 R6 SP 1.5 HDZ - WT5556HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603405608
Artikelnummer
SCZWT5556HDZ
Herstellernummer
WT5556HDZ
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Ausführung symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


