Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWQ5949IX4 W5 VARIATORE DI QUOTA 600X100 SP 1.2 IX4 - WQ5949IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWQ5949IX4 W5 VARIATORE DI QUOTA 600X100 SP 1.2 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Bogenausführung - sonstige

  • Scharnierend - nein

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603403369

Artikelnummer

SCZWQ5949IX4

Herstellernummer

WQ5949IX4

Hersteller

DKC

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Bogenausführung:

sonstige

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Innenradius:

0 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Variatore di quota in acciaio inox AISI 304. A richiesta: - Altezza: 100-150 - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230