DKC-COMBITECH - SCZWQ5849HDZ W5 VARIATORE DI QUOTA 500X100 SP 1.2 HDZ - WQ5849HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Bogenausführung - sonstige
Scharnierend - nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603391536
Artikelnummer
SCZWQ5849HDZ
Herstellernummer
WQ5849HDZ
Hersteller
DKC
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Bogenausführung:
sonstige
Scharnierend:
nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Innenradius:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


