Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWM5356HDZ W5 CURVA SALITA 45 100X100 R6 SP 1.5 HDZ - WM5356HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWM5356HDZ W5 CURVA SALITA 45 100X100 R6 SP 1.5 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603392960

Artikelnummer

SCZWM5356HDZ

Herstellernummer

WM5356HDZ

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelleiterbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

600 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva salita 45? in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230