DKC-COMBITECH - SCZWDK833IX4 W5 COP. RIDUZIONE DX 500-300 SP 1 IX4 - WDK833IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603402713
Artikelnummer
SCZWDK833IX4
Herstellernummer
WDK833IX4
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


