DKC-COMBITECH - SCZWDK730IX4 W5 COP. RIDUZIONE DX 400-100 SP 1 IX4 - WDK730IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603402683
Artikelnummer
SCZWDK730IX4
Herstellernummer
WDK730IX4
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


