DKC-COMBITECH - SCZWDK630IX4 W5 COP. RIDUZIONE DX 300-100 SP 1 IX4 - WDK630IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603393394
Artikelnummer
SCZWDK630IX4
Herstellernummer
WDK630IX4
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


