Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWD5852HDZ W5 RIDUZIONE DX 500-200 H100 SP 1.5 HDZ - WD5852HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWD5852HDZ W5 RIDUZIONE DX 500-200 H100 SP 1.5 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603391352

Artikelnummer

SCZWD5852HDZ

Herstellernummer

WD5852HDZ

Hersteller

DKC

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione DX in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230