DKC-COMBITECH - SCZWB5946HDZ W5 CURVA PIANA 90 600X100 R6 SP 1.2 HDZ - WB5946HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603359505
Artikelnummer
SCZWB5946HDZ
Herstellernummer
WB5946HDZ
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
Segmentbogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
600 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


