Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWB5756HDZ W5 CURVA PIANA 90 400X100 R6 SP 1.5 HDZ - WB5756HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWB5756HDZ W5 CURVA PIANA 90 400X100 R6 SP 1.5 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

  • Bogenausführung - Segmentbogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603392564

Artikelnummer

SCZWB5756HDZ

Herstellernummer

WB5756HDZ

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Bogenausführung:

Segmentbogen

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Innenradius:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana 90? in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230