DKC-COMBITECH - SCZWB5746IX4 W5 CURVA PIANA 90 400X100 R6 SP 1.2 IX4 - WB5746IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603391789
Artikelnummer
SCZWB5746IX4
Herstellernummer
WB5746IX4
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Bogenausführung:
Segmentbogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
600 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


