DKC-COMBITECH - SCZWAK736HDZ W5 COP. CURVA PIANA 45 B.400 SP 1 HDZ - WAK736HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Werkstoff - Stahl
Richtungsänderung - horizontal
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603393639
Artikelnummer
SCZWAK736HDZ
Herstellernummer
WAK736HDZ
Hersteller
DKC
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Stahl
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


