Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWA5746IX4 W5 CURVA PIANA 45 400X100 R6 SP 1.2 IX4 - WA5746IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWA5746IX4 W5 CURVA PIANA 45 400X100 R6 SP 1.2 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603394322

Artikelnummer

SCZWA5746IX4

Herstellernummer

WA5746IX4

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Bogenausführung:

Segmentbogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

600 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana 45? in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230