DKC-COMBITECH - SCZWA5556IX4 W5 CURVA PIANA 45 200X100 R6 SP 1.5 IX4 - WA5556IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603403598
Artikelnummer
SCZWA5556IX4
Herstellernummer
WA5556IX4
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Bogenausführung:
Segmentbogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
600 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


