Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWA5346HDZ W5 CURVA PIANA 45 100X100 R6 SP 1.2 HDZ - WA5346HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWA5346HDZ W5 CURVA PIANA 45 100X100 R6 SP 1.2 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603404410

Artikelnummer

SCZWA5346HDZ

Herstellernummer

WA5346HDZ

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelleiterbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

Segmentbogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

600 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWA5346HDZ - W5 CURVA PIANA 45 100X100 R6 SP 1.2 HDZ