Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMG2002GZS B5 MENSOLA A C X GALLERIA B.200 ZS - MG2002GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMG2002GZS B5 MENSOLA A C X GALLERIA B.200 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603138261

Artikelnummer

SCZMG2002GZS

Herstellernummer

MG2002GZS

Hersteller

DKC

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

123 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola per galleria, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Spessore acciaio 2,5 mm.