Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLR8400GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 400 H.80 ZS - LR8400GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLR8400GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 400 H.80  ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102170

Artikelnummer

SCZLR8400GZS

Herstellernummer

LR8400GZS

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione per passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZLR8400GZS - L5 RIDUZIONE DI MM. 400 H.80 ZS